大阪魂
LRタンパープルーフトラス小ねじ(鉄/クロメート)(小箱)
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
仕様
ライン穴の番号:LR-4
材質
鉄
表面処理
クロメート
頭部形状
トラス
寸法K(mm)
2.5
寸法m(mm)
(最大)3.19
穴の形状
LRタンパープルーフ
寸法dk(mm)
9.4
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42677993
M4×8
1箱(1000個)
8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42678002
M4×12
1箱(1400個)
12
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください