大阪魂
LRトラス小ねじ(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
表面処理
クロメート
頭部形状
トラス
穴の形状
LR
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42678081
M3×6
1箱(2000個)
M3
0.5
6
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42678097
M3×8
1箱(2000個)
M3
0.5
8
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42678106
M5×16
1箱(500個)
M5
0.8
16
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください