大阪魂
LRナベ小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
頭部形状
ナベ
穴の形状
LR
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42678176
M2×4
1箱(5000個)
M2
0.4
4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42678185
M2×6
1箱(5000個)
M2
0.4
6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42678194
M4×6
1箱(1000個)
M4
0.7
6
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください