大阪魂
LRナベ小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
ナベ
穴の形状
LR
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42678203
M3×6
1箱(2000個)
M3
0.5
6
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42678212
M3×10
1箱(2000個)
M3
0.5
10
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42678221
M4×6
1箱(1000個)
M4
0.7
6
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42678237
M5×10
1箱(500個)
M5
0.8
10
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42678246
M5×12
1箱(500個)
M5
0.8
12
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください