大阪魂
LRナベ小ねじ(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
表面処理
クロメート
頭部形状
ナベ
穴の形状
LR
全10種類を絞り込む
ねじの呼び
M2
M3
M4
M5
ねじピッチ(mm)
0.4
0.5
0.7
0.8
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
12
16
20
内容量
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(2000個)
1箱(5000個)
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42678255
M2×6
1箱(5000個)
M2
0.4
6
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42678264
M3×6
1箱(2000個)
M3
0.5
6
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42678282
M4×6
1箱(1000個)
M4
0.7
6
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42678291
M4×8
1箱(1000個)
M4
0.7
8
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42678307
M4×12
1箱(1000個)
M4
0.7
12
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42678316
M4×16
1箱(1000個)
M4
0.7
16
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42678325
M4×20
1箱(1000個)
M4
0.7
20
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42678334
M5×10
1箱(500個)
M5
0.8
10
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42678343
M5×12
1箱(500個)
M5
0.8
12
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42678273
M3×10
1箱(2000個)
M3
0.5
10
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください