大阪魂
LRナベ小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
頭部形状
ナベ
穴の形状
LR
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42678377
M3×8
1箱(2000個)
M3
0.5
8
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42678386
M4×6
1箱(1000個)
M4
0.7
6
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42678395
M4×8
1箱(1000個)
M4
0.7
8
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42678404
M4×10
1箱(1000個)
M4
0.7
10
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42678413
M4×12
1箱(1000個)
M4
0.7
12
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください