大阪魂
LR皿小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
頭部形状
皿
穴の形状
LR
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42678562
M4×8
1箱(1000個)
M4
0.7
8
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42678571
M5×16
1箱(500個)
M5
0.8
16
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください