大阪魂
シンヘッド FHタイプ 小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
6
材質
鉄
寸法H(mm)
1.2
寸法D(mm)
5.5
表面処理
ユニクロ
寸法B(mm)
1.5
寸法X(mm)
2ピッチ以下
頭部形状
シンヘッド
寸法m(mm)
(最小)1.0
寸法da(mm)
(最大)3.6
内容量
1箱(6000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42678806
M3×6
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください