大阪魂
シンヘッド FHタイプ 小ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱)
材質
鉄
表面処理
亜鉛黒
寸法X(mm)
2ピッチ以下
頭部形状
シンヘッド
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42678815
M2.6×4
1箱(10000個)
M2.6
0.45
4
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42678824
M3×6
1箱(6000個)
M3
0.5
6
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42678833
M3×8
1箱(5000個)
M3
0.5
8
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42678842
M3×10
1箱(4000個)
M3
0.5
10
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42678851
M4×10
1箱(2500個)
M4
0.7
10
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください