大阪魂
シンヘッド TPタイプ 小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
シンヘッド
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
全19種類を絞り込む
ねじの呼び
M2.6
M3
M4
ねじピッチ(mm)
0.45
0.5
0.7
長さ(mm)
選択してください
4
5
6
8
10
12
14
18
20
内容量
選択してください
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(1500個)
1箱(2000個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
1箱(4000個)
1箱(5000個)
1箱(6000個)
1箱(7000個)
19種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42678867
M2.6×4
1箱(7000個)
M2.6
0.45
4
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42678876
M2.6×5
1箱(7000個)
M2.6
0.45
5
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42678885
M2.6×6
1箱(6000個)
M2.6
0.45
6
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42678894
M2.6×8
1箱(5000個)
M2.6
0.45
8
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42678903
M3×4
1箱(4000個)
M3
0.5
4
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42678912
M3×5
1箱(4000個)
M3
0.5
5
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42678921
M3×6
1箱(4000個)
M3
0.5
6
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42678937
M3×8
1箱(3000個)
M3
0.5
8
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42678946
M3×10
1箱(3000個)
M3
0.5
10
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42678955
M3×12
1箱(2500個)
M3
0.5
12
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42678964
M3×14
1箱(2000個)
M3
0.5
14
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42678973
M4×5
1箱(2000個)
M4
0.7
5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42678982
M4×6
1箱(2000個)
M4
0.7
6
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42678991
M4×8
1箱(2000個)
M4
0.7
8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42679007
M4×10
1箱(1500個)
M4
0.7
10
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42679016
M4×12
1箱(1500個)
M4
0.7
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42679025
M4×14
1箱(1200個)
M4
0.7
14
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42679034
M4×18
1箱(1000個)
M4
0.7
18
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42679043
M4×20
1箱(1000個)
M4
0.7
20
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください