大阪魂
シンヘッド TPタイプ 小ねじ(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
表面処理
クロメート
頭部形状
シンヘッド
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42679052
M2.6×4
1箱(7000個)
M2.6
0.45
4
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42679061
M2.6×8
1箱(5000個)
M2.6
0.45
8
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42679077
M3×6
1箱(4000個)
M3
0.5
6
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42679086
M3×8
1箱(3000個)
M3
0.5
8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42679095
M3×12
1箱(2500個)
M3
0.5
12
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42679104
M3×14
1箱(2000個)
M3
0.5
14
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42679113
M4×6
1箱(2000個)
M4
0.7
6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42679122
M4×18
1箱(1000個)
M4
0.7
18
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42679131
M4×20
1箱(1000個)
M4
0.7
20
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください