大阪魂
シンヘッド TPタイプ 小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ニッケル
頭部形状
シンヘッド
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42679147
M3×6
1箱(4000個)
M3
0.5
6
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42679156
M3×8
1箱(3000個)
M3
0.5
8
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42679165
M4×6
1箱(2000個)
M4
0.7
6
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください