大阪魂
シンヘッド TPタイプ 小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
材質
鉄
寸法H(mm)
1.2
寸法t(mm)
0.55
表面処理
ユニクロ
寸法B(mm)
1.5
寸法D1(mm)
8
寸法D2(mm)
約3.6
頭部形状
シンヘッド
寸法h(mm)
約0.4
寸法m(mm)
(最小)1.4
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42679174
M3×4
1箱(4000個)
4
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42679183
M3×8
1箱(3000個)
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください