大阪魂
シンヘッド TPタイプ 小ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱)
材質
鉄
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
シンヘッド
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42679192
M3×5
1箱(4000個)
M3
0.5
5
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42679201
M3×6
1箱(4000個)
M3
0.5
6
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42679217
M3×8
1箱(3000個)
M3
0.5
8
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42679226
M3×12
1箱(2500個)
M3
0.5
12
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42679235
M4×8
1箱(2000個)
M4
0.7
8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください