曜日別特売

トップラナベ小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)

トップラナベ小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂トップラナベ小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂
材質表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
寸法K(mm)
寸法dk(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42679262M3×61箱(2500個)M30.5625.5
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
42679271M3×81箱(2200個)M30.5825.5
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
42679287M3×101箱(2000個)M30.51025.5
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
42679296M3×121箱(2500個)M30.51225.5
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
42679305M4×61箱(2200個)M40.762.67
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
42679314M4×81箱(2000個)M40.782.67
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
42679323M4×101箱(1600個)M40.7102.67
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
42679332M4×121箱(1500個)M40.7122.67
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
333:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする