ヘックスローブ穴付ボタンボルト(ヘックスローブボタンキャップ)(鉄/3価ホワイト)(小箱)

ヘックスローブ穴付ボタンボルト(ヘックスローブボタンキャップ)(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 日産ネジヘックスローブ穴付ボタンボルト(ヘックスローブボタンキャップ)(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 日産ネジ
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
全6種類を絞り込む
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
材質
ねじの呼び
頭部形状
長さ(mm)
ねじピッチ
穴の形状
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42728664M3×81箱(1000個)M3ボタン80.5ヘックスローブ穴3価ホワイト
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
42728673M6×121箱(500個)M6ボタン121ヘックスローブ穴3価ホワイト
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
42728682M6×201箱(500個)M6ボタン201ヘックスローブ穴3価ホワイト
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
42728691M6×251箱(500個)M6ボタン251ヘックスローブ穴3価ホワイト
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
42728707M8×201箱(200個)M8ボタン201.25ヘックスローブ穴3価ホワイト
オープン
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
42728716M8×251箱(200個)M8ボタン251.25ヘックスローブ穴3価ホワイト
オープン
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2328:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする