日産ネジ
WAボタン - GSPタイプ(鉄/亜鉛黒)(小箱)
材質
鉄
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
ボタン
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42732532
M4×8
1箱(1000個)
M4
0.7
8
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
42732541
M8×20
1箱(200個)
M8
1.25
20
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください