日産ネジ
WAボタン - GSタイプ(鉄/亜鉛黒)(小箱)
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
長さ(mm)
15
材質
鉄
寸法t(mm)
(最小)2.6
寸法S(mm)
5
表面処理
亜鉛黒
寸法T(mm)
(最小)2
頭部形状
ボタン
寸法b(mm)
(最小)3.2
寸法d1(mm)
14.5
寸法K(mm)
4.4
自由高(mm)
(圧縮後)3.35
寸法dk(Φmm)
14
内容量
1箱(200個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42732672
M8×15
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください