曜日別特売

極薄NSローヘッド(鉄/クロメート)(小箱)

極薄NSローヘッド(鉄/クロメート)(小箱) - 日産ネジ極薄NSローヘッド(鉄/クロメート)(小箱) - 日産ネジ
材質表面処理クロメート頭部形状極薄ローヘッド寸法K(mm)1.5
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42736836M4×81箱(1000個)M40.78
オープン
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
42736845M4×101箱(1000個)M40.710
オープン
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
42736863M5×81箱(500個)M50.88
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
42736872M5×101箱(500個)M50.810
オープン
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
42736881M5×201箱(500個)M50.820
オープン
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
42736967M10×301箱(100個)M101.530
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
42736854M4×161箱(1000個)M40.716
オープン
取扱い終了
42736897M6×101箱(500個)M6110
オープン
取扱い終了
42736906M6×201箱(400個)M6120
オープン
取扱い終了
42736915M6×251箱(200個)M6125
オープン
取扱い終了
42736924M8×101箱(200個)M81.2510
オープン
取扱い終了
42736933M8×201箱(200個)M81.2520
オープン
取扱い終了
42736942M8×251箱(100個)M81.2525
オープン
取扱い終了
42736951M10×201箱(100個)M101.520
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42736854M4×1642800895M4×16M4×16 極薄NSローヘッド(鉄/クロメート)(パック品) 日産ネジ 42800895極薄NSローヘッド(鉄/クロメート)(パック品)日産ネジ1パック(4個)
529
税込582
注文コードが変更になりました
42736897M6×1042800931M6×10M6×10 極薄NSローヘッド(鉄/クロメート)(パック品) 日産ネジ 42800931極薄NSローヘッド(鉄/クロメート)(パック品)日産ネジ1パック(4個)
529
税込582
注文コードが変更になりました
42736906M6×2042800947M6×20M6×20 極薄NSローヘッド(鉄/クロメート)(パック品) 日産ネジ 42800947極薄NSローヘッド(鉄/クロメート)(パック品)日産ネジ1パック(4個)
529
税込582
注文コードが変更になりました
42736915M6×2542800956M6×25M6×25 極薄NSローヘッド(鉄/クロメート)(パック品) 日産ネジ 42800956極薄NSローヘッド(鉄/クロメート)(パック品)日産ネジ1パック(3個)
529
税込582
注文コードが変更になりました
42736924M8×1042800965M8×10M8×10 極薄NSローヘッド(鉄/クロメート)(パック品) 日産ネジ 42800965極薄NSローヘッド(鉄/クロメート)(パック品)日産ネジ1パック(2個)
529
税込582
注文コードが変更になりました
42736933M8×2042800974M8×20M8×20 極薄NSローヘッド(鉄/クロメート)(パック品) 日産ネジ 42800974極薄NSローヘッド(鉄/クロメート)(パック品)日産ネジ1パック(2個)
529
税込582
注文コードが変更になりました
42736942M8×2542800983M8×25M8×25 極薄NSローヘッド(鉄/クロメート)(パック品) 日産ネジ 42800983極薄NSローヘッド(鉄/クロメート)(パック品)日産ネジ1パック(2個)
529
税込582
注文コードが変更になりました
42736951M10×2042800992M10×20M10×20 極薄NSローヘッド(鉄/クロメート)(パック品) 日産ネジ 42800992極薄NSローヘッド(鉄/クロメート)(パック品)日産ネジ1パック(2個)
529
税込582
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4486:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする