日産ネジ
六角穴付テーパねじプラグ 沈み(SUS316L)(小箱)
山数
14
材質
SUS316L
寸法E(mm)
2
寸法b(mm)
0.9
寸法K(mm)
1.9
内容量
1箱(50個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42737816
1/2
PT1/2
12
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
翌々日出荷
42737825
3/4
PT3/4
14
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください