大阪魂
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)I=1(ISOW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
種類
I=1(ISOW組込)
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
全18種類を絞り込む
ねじの呼び
M3
M4
M5
M6
ねじピッチ
0.5
0.7
0.8
1
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
12
14
16
20
25
内容量
1箱(300個)
1箱(500個)
1箱(1000個)
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42748115
M3×6
1箱(1000個)
M3
0.5
6
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42748124
M3×8
1箱(1000個)
M3
0.5
8
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42748133
M3×10
1箱(1000個)
M3
0.5
10
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42748142
M3×12
1箱(1000個)
M3
0.5
12
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42748151
M3×16
1箱(1000個)
M3
0.5
16
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42748167
M4×6
1箱(1000個)
M4
0.7
6
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42748176
M4×8
1箱(1000個)
M4
0.7
8
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42748185
M4×12
1箱(1000個)
M4
0.7
12
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42748194
M4×16
1箱(500個)
M4
0.7
16
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42748203
M4×20
1箱(500個)
M4
0.7
20
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42748212
M5×8
1箱(500個)
M5
0.8
8
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42748221
M5×10
1箱(500個)
M5
0.8
10
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42748237
M5×14
1箱(500個)
M5
0.8
14
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42748246
M5×16
1箱(500個)
M5
0.8
16
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42748264
M5×25
1箱(300個)
M5
0.8
25
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42748273
M6×12
1箱(300個)
M6
1
12
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42748282
M6×16
1箱(300個)
M6
1
16
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42748255
M5×20
1箱(300個)
M5
0.8
20
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください