大阪魂
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
長さ(mm)
22
材質
鉄
種類
P=3(SW+JIS W組込)
表面処理
ユニクロ
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42754844
M4×22
1箱(500個)
M4
0.7
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42754835
M3×22
1箱(1000個)
M3
0.5
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください