曜日別特売

六角穴付止めねじ UNC(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス)(小箱)

六角穴付止めねじ UNC(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス)(小箱) - 大阪魂
材質ステンレス穴の形状六角穴先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
寸法d(mm)
寸法t(mm)
寸法S(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42758642#2-56×3/161箱(100個)No.256約2.1(最小)1.524(六角レンチ)0.035
取扱い終了
返品不可
代替品有
42758651#2-56×1/41箱(100個)No.256約2.1(最小)1.524(六角レンチ)0.035
取扱い終了
返品不可
代替品有
42758667#3-48×1/81箱(100個)No.348約2.5(最小)1.778(六角レンチ)0.050
取扱い終了
返品不可
代替品有
42758676#4-40×1/81箱(100個)No.440約2.8(最小)1.778(六角レンチ)0.050
取扱い終了
返品不可
代替品有
42758685#4-40×5/161箱(100個)No.440約2.8(最小)1.778(六角レンチ)0.050
取扱い終了
返品不可
代替品有
42758694#4-40×3/81箱(1000個)No.440約2.8(最小)1.778(六角レンチ)0.050
取扱い終了
返品不可
代替品有
42758703#4-40×1/21箱(100個)No.440約2.8(最小)1.778(六角レンチ)0.050
取扱い終了
返品不可
代替品有
42758712#4-40×5/81箱(100個)No.440約2.8(最小)1.778(六角レンチ)0.050
取扱い終了
返品不可
代替品有
42758721#4-40×1"1箱(100個)No.440約2.8(最小)1.778(六角レンチ)0.050
取扱い終了
返品不可
代替品有
42758737#5-40×3/161箱(100個)No.540約3.1(最小)2.032-
取扱い終了
返品不可
代替品有
42758746#5-40×1/41箱(100個)No.540約3.1(最小)2.032-
取扱い終了
返品不可
代替品有
42758755#5-40×3/81箱(100個)No.540約3.1(最小)2.032-
取扱い終了
返品不可
代替品有
42758764#5-40×1/21箱(100個)No.540約3.1(最小)2.032-
取扱い終了
返品不可
代替品有
42758773#6-32×3/161箱(100個)No.632約3.5(最小)2.032-
取扱い終了
返品不可
代替品有
42758782#6-32×3/81箱(100個)No.632約3.5(最小)2.032-
取扱い終了
返品不可
代替品有
42758791#6-32×7/161箱(100個)No.632約3.5(最小)2.032-
取扱い終了
返品不可
代替品有
42758807#6-32×1/21箱(100個)No.632約3.5(最小)2.032-
取扱い終了
返品不可
代替品有
42758816#6-32×5/81箱(100個)No.632約3.5(最小)2.032-
取扱い終了
返品不可
代替品有
42758825#6-32×3/41箱(100個)No.632約3.5(最小)2.032-
取扱い終了
返品不可
代替品有
42758834#6-32×1"1箱(100個)No.632約3.5(最小)2.032-
取扱い終了
返品不可
代替品有
42758843#8-32×1/81箱(100個)No.832約4.1(最小)2.286-
取扱い終了
返品不可
代替品有
42758852#8-32×3/161箱(100個)No.832約4.1(最小)2.286-
取扱い終了
返品不可
代替品有
42758861#8-32×5/81箱(100個)No.832約4.1(最小)2.286-
取扱い終了
返品不可
代替品有
42758877#8-32×1"1箱(100個)No.832約4.1(最小)2.286-
取扱い終了
返品不可
代替品有
42758886#10-24×1/81箱(100個)No.1024約4.8(最小)2.54-
取扱い終了
返品不可
代替品有
427588951/4-20×3/161箱(100個)1/420約6.3(最小)3.175-
取扱い終了
返品不可
代替品有
427589041/4-20×2"1箱(100個)1/420約6.3(最小)3.175-
取扱い終了
返品不可
代替品有
427589131/4-20×2"1/21箱(100個)1/420約6.3(最小)3.175-
取扱い終了
返品不可
代替品有
427589225/16-18×5/161箱(50個)5/1618約7.9(最小)3.962(六角レンチ)5/32
取扱い終了
返品不可
代替品有
427589315/16-18×1/21箱(50個)5/1618約7.9(最小)3.962(六角レンチ)5/32
取扱い終了
返品不可
代替品有
427589475/16-18×5/81箱(50個)5/1618約7.9(最小)3.962(六角レンチ)5/32
取扱い終了
返品不可
代替品有
427589565/16-18×3/41箱(50個)5/1618約7.9(最小)3.962(六角レンチ)5/32
取扱い終了
返品不可
代替品有
427589655/16-18×1"1箱(50個)5/1618約7.9(最小)3.962(六角レンチ)5/32
取扱い終了
返品不可
代替品有
427589743/8-16×1/21箱(50個)3/816約9.5(最小)4.775(六角レンチ)3/16
取扱い終了
返品不可
代替品有
427589833/8-16×3/41箱(50個)3/816約9.5(最小)4.775(六角レンチ)3/16
取扱い終了
返品不可
代替品有
427589923/8-16×1"1箱(50個)3/816約9.5(最小)4.775(六角レンチ)3/16
取扱い終了
返品不可
代替品有
427590013/8-16×3"1箱(50個)3/816約9.5(最小)4.775(六角レンチ)3/16
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42758642#2-56×3/1642822823#2-56×3/16#2-56×3/16 六角穴付止めねじ UNC(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス) 大阪魂 42822823六角穴付止めねじ UNC(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス)大阪魂1パック(2個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
42758651#2-56×1/442822832#2-56×1/4#2-56×1/4 六角穴付止めねじ UNC(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス) 大阪魂 42822832六角穴付止めねじ UNC(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス)大阪魂1パック(2個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
42758667#3-48×1/842822841#3-48×1/8#3-48×1/8 六角穴付止めねじ UNC(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス) 大阪魂 42822841六角穴付止めねじ UNC(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス)大阪魂1個
569
税込626
注文コードが変更になりました
42758676#4-40×1/842822857#4-40×1/8#4-40×1/8 六角穴付止めねじ UNC(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス) 大阪魂 42822857六角穴付止めねじ UNC(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス)大阪魂1パック(4個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
42758685#4-40×5/1642822866#4-40×5/16#4-40×5/16 六角穴付止めねじ UNC(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス) 大阪魂 42822866六角穴付止めねじ UNC(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス)大阪魂1パック(3個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
42758694#4-40×3/842822875#4-40×3/8#4-40×3/8 六角穴付止めねじ UNC(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス) 大阪魂 42822875六角穴付止めねじ UNC(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス)大阪魂1パック(3個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
42758703#4-40×1/242822884#4-40×1/2#4-40×1/2 六角穴付止めねじ UNC(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス) 大阪魂 42822884六角穴付止めねじ UNC(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス)大阪魂1パック(2個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
42758712#4-40×5/842822893#4-40×5/8#4-40×5/8 六角穴付止めねじ UNC(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス) 大阪魂 42822893六角穴付止めねじ UNC(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス)大阪魂1パック(2個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
42758721#4-40×1"42822902#4-40×1"#4-40×1" 六角穴付止めねじ UNC(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス) 大阪魂 42822902六角穴付止めねじ UNC(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス)大阪魂1パック(2個)
479
税込527
注文コードが変更になりました
42758737#5-40×3/1642822911#5-40×3/16#5-40×3/16 六角穴付止めねじ UNC(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス) 大阪魂 42822911六角穴付止めねじ UNC(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス)大阪魂1パック(3個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
42758746#5-40×1/442822927#5-40×1/4#5-40×1/4 六角穴付止めねじ UNC(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス) 大阪魂 42822927六角穴付止めねじ UNC(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス)大阪魂1パック(3個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
42758755#5-40×3/842822936#5-40×3/8#5-40×3/8 六角穴付止めねじ UNC(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス) 大阪魂 42822936六角穴付止めねじ UNC(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス)大阪魂1パック(2個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
42758764#5-40×1/242822945#5-40×1/2#5-40×1/2 六角穴付止めねじ UNC(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス) 大阪魂 42822945六角穴付止めねじ UNC(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス)大阪魂1パック(2個)
479
税込527
注文コードが変更になりました
42758773#6-32×3/1642822954#6-32×3/16#6-32×3/16 六角穴付止めねじ UNC(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス) 大阪魂 42822954六角穴付止めねじ UNC(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス)大阪魂1パック(4個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
42758782#6-32×3/842822963#6-32×3/8#6-32×3/8 六角穴付止めねじ UNC(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス) 大阪魂 42822963六角穴付止めねじ UNC(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス)大阪魂1パック(4個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
42758791#6-32×7/1642822972#6-32×7/16#6-32×7/16 六角穴付止めねじ UNC(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス) 大阪魂 42822972六角穴付止めねじ UNC(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス)大阪魂1パック(3個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
42758807#6-32×1/242822981#6-32×1/2#6-32×1/2 六角穴付止めねじ UNC(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス) 大阪魂 42822981六角穴付止めねじ UNC(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス)大阪魂1パック(3個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
42758816#6-32×5/842822997#6-32×5/8#6-32×5/8 六角穴付止めねじ UNC(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス) 大阪魂 42822997六角穴付止めねじ UNC(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス)大阪魂1パック(3個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
42758825#6-32×3/442823006#6-32×3/4#6-32×3/4 六角穴付止めねじ UNC(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス) 大阪魂 42823006六角穴付止めねじ UNC(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス)大阪魂1パック(2個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
42758834#6-32×1"42823015#6-32×1"#6-32×1" 六角穴付止めねじ UNC(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス) 大阪魂 42823015六角穴付止めねじ UNC(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス)大阪魂1パック(2個)
479
税込527
注文コードが変更になりました
42758843#8-32×1/842823024#8-32×1/8#8-32×1/8 六角穴付止めねじ UNC(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス) 大阪魂 42823024六角穴付止めねじ UNC(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス)大阪魂1パック(4個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
42758852#8-32×3/1642823033#8-32×3/16#8-32×3/16 六角穴付止めねじ UNC(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス) 大阪魂 42823033六角穴付止めねじ UNC(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス)大阪魂1パック(4個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
42758861#8-32×5/842823042#8-32×5/8#8-32×5/8 六角穴付止めねじ UNC(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス) 大阪魂 42823042六角穴付止めねじ UNC(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス)大阪魂1パック(3個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
42758877#8-32×1"42823051#8-32×1"#8-32×1" 六角穴付止めねじ UNC(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス) 大阪魂 42823051六角穴付止めねじ UNC(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス)大阪魂1パック(2個)
479
税込527
注文コードが変更になりました
42758886#10-24×1/842823067#10-24×1/8#10-24×1/8 六角穴付止めねじ UNC(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス) 大阪魂 42823067六角穴付止めねじ UNC(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス)大阪魂1パック(3個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
427588951/4-20×3/16428230761/4-20×3/161/4-20×3/16 六角穴付止めねじ UNC(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス) 大阪魂 42823076六角穴付止めねじ UNC(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス)大阪魂1パック(3個)
439
税込483
注文コードが変更になりました
427589041/4-20×2"428230851/4-20×2"1/4-20×2" 六角穴付止めねじ UNC(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス) 大阪魂 42823085六角穴付止めねじ UNC(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス)大阪魂1個
869
税込956
注文コードが変更になりました
427589131/4-20×2"1/2428230941/4-20×2"1/21/4-20×2"1/2 六角穴付止めねじ UNC(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス) 大阪魂 42823094六角穴付止めねじ UNC(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス)大阪魂1個
1,498
税込1,648
注文コードが変更になりました
427589225/16-18×5/16428231035/16-18×5/165/16-18×5/16 六角穴付止めねじ UNC(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス) 大阪魂 42823103六角穴付止めねじ UNC(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス)大阪魂1パック(2個)
639
欠品中
税込703
注文コードが変更になりました
427589315/16-18×1/2428231125/16-18×1/25/16-18×1/2 六角穴付止めねじ UNC(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス) 大阪魂 42823112六角穴付止めねじ UNC(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス)大阪魂1パック(2個)
479
税込527
注文コードが変更になりました
427589475/16-18×5/8428231215/16-18×5/85/16-18×5/8 六角穴付止めねじ UNC(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス) 大阪魂 42823121六角穴付止めねじ UNC(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス)大阪魂1個
529
税込582
注文コードが変更になりました
427589565/16-18×3/4428231375/16-18×3/45/16-18×3/4 六角穴付止めねじ UNC(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス) 大阪魂 42823137六角穴付止めねじ UNC(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス)大阪魂1個
439
税込483
注文コードが変更になりました
427589655/16-18×1"428231465/16-18×1"5/16-18×1" 六角穴付止めねじ UNC(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス) 大阪魂 42823146六角穴付止めねじ UNC(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス)大阪魂1個
459
税込505
注文コードが変更になりました
427589743/8-16×1/2428231553/8-16×1/23/8-16×1/2 六角穴付止めねじ UNC(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス) 大阪魂 42823155六角穴付止めねじ UNC(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス)大阪魂1個
439
税込483
注文コードが変更になりました
427589833/8-16×3/4428231643/8-16×3/43/8-16×3/4 六角穴付止めねじ UNC(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス) 大阪魂 42823164六角穴付止めねじ UNC(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス)大阪魂1個
459
税込505
注文コードが変更になりました
427589923/8-16×1"428231733/8-16×1"3/8-16×1" 六角穴付止めねじ UNC(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス) 大阪魂 42823173六角穴付止めねじ UNC(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス)大阪魂1個
579
税込637
注文コードが変更になりました
427590013/8-16×3"428231823/8-16×3"3/8-16×3" 六角穴付止めねじ UNC(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス) 大阪魂 42823182六角穴付止めねじ UNC(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス)大阪魂1個
3,598
税込3,958
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1098:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする