曜日別特売

六角穴付止めねじ(ホーローセット) ダブルポイント(鉄/クロメート)(小箱)

六角穴付止めねじ(ホーローセット) ダブルポイント(鉄/クロメート)(小箱) - 大阪魂六角穴付止めねじ(ホーローセット) ダブルポイント(鉄/クロメート)(小箱) - 大阪魂
材質表面処理クロメート先端形状ダブルポイント穴の形状六角穴内容量1箱(1000個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42762937M3×8M30.58
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
42762921M3×3M30.53
取扱い終了
返品不可
42762946M5×5M50.85
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42762921M3×342827102M3×3M3×3 六角穴付止めねじ(ホーローセット) ダブルポイント(鉄/クロメート)(パック品) 大阪魂 42827102六角穴付止めねじ(ホーローセット) ダブルポイント(鉄/クロメート)(パック品)大阪魂1パック(13個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
42762946M5×542827127M5×5M5×5 六角穴付止めねじ(ホーローセット) ダブルポイント(鉄/クロメート)(パック品) 大阪魂 42827127六角穴付止めねじ(ホーローセット) ダブルポイント(鉄/クロメート)(パック品)大阪魂1パック(12個)
539
税込593
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
276:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする