三星産業貿易
Gタイプノブボルト(G-2) 黒(鉄/クロメート)(小箱)
取付部
おねじ
種類
五角形
寸法D(Φmm)
26
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
16
寸法A(Φmm)
42
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
材質(本体)
材質(ねじ部)
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44244541
M6×35
1箱(70個)
M6
1
ABS樹脂
鉄/クロメート
35
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42765642
M6×10
1箱(100個)
M6
1
ABS樹脂
鉄/クロメート
10
オープン
取扱い終了
42765651
M6×20
1箱(80個)
M6
1
ABS樹脂
鉄/クロメート
20
オープン
取扱い終了
42765667
M6×25
1箱(80個)
M6
1
ABS樹脂
鉄/クロメート
25
オープン
取扱い終了
42765676
M6×30
1箱(80個)
M6
1
ABS樹脂
鉄/クロメート
30
オープン
取扱い終了
42765685
M6×40
1箱(70個)
M6
1
ABS樹脂
鉄/クロメート
40
オープン
取扱い終了
42765694
M6×45
1箱(60個)
M6
1
ABS樹脂
鉄/クロメート
45
オープン
取扱い終了
42765703
M8×10
1箱(100個)
M8
1.25
ABS樹脂
鉄/クロメート
10
オープン
取扱い終了
42765712
M8×15
1箱(100個)
M8
1.25
ABS樹脂
鉄/クロメート
15
オープン
取扱い終了
42765721
M8×25
1箱(80個)
M8
1.25
ABS樹脂
鉄/クロメート
25
オープン
取扱い終了
42765737
M8×30
1箱(80個)
M8
1.25
ABS樹脂
鉄/クロメート
30
オープン
取扱い終了
42765746
M8×35
1箱(70個)
M8
1.25
ABS樹脂
鉄/クロメート
35
オープン
取扱い終了
42765755
M8×40
1箱(70個)
M8
1.25
ABS樹脂
鉄/クロメート
40
オープン
取扱い終了
42765764
M8×45
1箱(60個)
M8
1.25
ABS樹脂
鉄/クロメート
45
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください