Gタイプノブボルト(G-3) 黒(鉄/クロメート)(小箱)

Gタイプノブボルト(G-3) 黒(鉄/クロメート)(小箱) - 三星産業貿易Gタイプノブボルト(G-3) 黒(鉄/クロメート)(小箱) - 三星産業貿易Gタイプノブボルト(G-3) 黒(鉄/クロメート)(小箱) - 三星産業貿易
材質(本体)ABS樹脂種類五角形寸法D(Φmm)32寸法B(mm)11寸法C(mm)17取付部おねじ寸法A(Φmm)45
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
材質(ねじ部)
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42765947M8×601箱(50個)M81.25鉄/クロメート60
オープン
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
42766001M10×501箱(50個)M101.5鉄/クロメート50
オープン
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
44244557M8×101箱(70個)M81.25鉄/クロメート10
オープン
6,098
6,708(税込)
9日以内出荷
返品不可
44244566M8×351箱(60個)M81.25鉄/クロメート35
オープン
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
42765904M8×151箱(70個)M81.25鉄/クロメート15
オープン
取扱い終了
42765913M8×201箱(70個)M81.25鉄/クロメート20
オープン
取扱い終了
42765922M8×301箱(60個)M81.25鉄/クロメート30
オープン
取扱い終了
42765931M8×401箱(50個)M81.25鉄/クロメート40
オープン
取扱い終了
42765956M10×151箱(70個)M101.5鉄/クロメート15
オープン
取扱い終了
42765965M10×201箱(70個)M101.5鉄/クロメート20
オープン
取扱い終了
42765974M10×251箱(60個)M101.5鉄/クロメート25
オープン
取扱い終了
42765983M10×301箱(60個)M101.5鉄/クロメート30
オープン
取扱い終了
42765992M10×451箱(50個)M101.5鉄/クロメート45
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする