ノブボルトRタイプ NO.2 黒(鉄/3価ホワイト)(小箱)

ノブボルトRタイプ NO.2 黒(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 三星産業貿易ノブボルトRタイプ NO.2 黒(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 三星産業貿易
ねじの呼びM8材質(本体)ABS樹脂材質(取付部)SUS取付長(mm)15取付部おねじ種類多角形ねじピッチ1.25表面処理三価ホワイト内容量1箱(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42766561M8×1538101526
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする