大阪魂
黒ユリヤ化粧ねじ No.3(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
寸法H(mm)
7
寸法D(mm)
17
表面処理
3価ホワイト
寸法C(mm)
12
寸法b(mm)
1
寸法d1(mm)
16
寸法H1(mm)
1
内容量
1箱(300個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42768905
M5×9
M5
0.8
9
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42768914
M5×12
M5
0.8
12
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42768923
M5×15
M5
0.8
15
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42768932
M5×17
M5
0.8
17
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42768941
M5×19
M5
0.8
19
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42768957
M5×22
M5
0.8
22
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42768966
M5×27
M5
0.8
27
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42768975
M6×8
M6
1
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42768993
M6×12
M6
1
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42769002
M6×18
M6
1
18
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42769011
M6×21
M6
1
21
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42768896
M5×7
M5
0.8
7
取扱い終了
返品不可
42768984
M6×10
M6
1
10
取扱い終了
返品不可
42769027
M6×26
M6
1
26
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください