曜日別特売

白ユリヤ化粧ねじ No.L-1(鉄/3価ホワイト)(小箱)

白ユリヤ化粧ねじ No.L-1(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂白ユリヤ化粧ねじ No.L-1(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂
材質ねじピッチ1寸法H(mm)8.5寸法D(mm)20表面処理3価ホワイト寸法C(mm)16寸法b(mm)2寸法d1(mm)19寸法H1(mm)1.5ねじの呼びM6
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42769815M6×451箱(100個)45
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
42769754M6×101箱(200個)10
取扱い終了
返品不可
42769763M6×151箱(150個)15
取扱い終了
42769772M6×251箱(150個)25
取扱い終了
返品不可
42769781M6×301箱(150個)30
取扱い終了
42769797M6×351箱(120個)35
取扱い終了
42769806M6×401箱(100個)40
取扱い終了
42769824M6×501箱(100個)50
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4214:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする