大阪魂
(-)すり割り付止めねじ 剣先(鉄/3価ホワイト)(小箱)
ねじの呼び
M2.0
ねじピッチ
0.4
長さ(mm)
2
材質
鉄
寸法A(mm)
(最大)0.45/(最小0.31
表面処理
3価ホワイト
先端形状
剣先
寸法b(mm)
(最大)0.84/(最小0.64
穴の形状
すりわり
内容量
1箱(1000個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42774663
M2.0×2.0
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください