曜日別特売

(-)すり割り付止めねじ 剣先(鉄/ニッケル)(小箱)

(-)すり割り付止めねじ 剣先(鉄/ニッケル)(小箱) - 大阪魂(-)すり割り付止めねじ 剣先(鉄/ニッケル)(小箱) - 大阪魂
材質寸法A(mm)(最大)0.45/(最小0.31表面処理ニッケル先端形状剣先穴の形状すりわり内容量1箱(1000個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42774697M2.0×3.0M2.00.43
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
42774681M1.7×2.5M1.70.352.5
取扱い終了
返品不可
42774706M2.0×3.5M2.00.43.5
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1480:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする