曜日別特売

(-)すり割り付止めねじ 剣先(鉄/亜鉛黒)(小箱)

(-)すり割り付止めねじ 剣先(鉄/亜鉛黒)(小箱) - 大阪魂(-)すり割り付止めねじ 剣先(鉄/亜鉛黒)(小箱) - 大阪魂
(1件のレビュー)
材質寸法A(mm)(最大)0.45/(最小0.31表面処理亜鉛黒先端形状剣先穴の形状すりわり内容量1箱(1000個)
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42774733M1.4×3.0M1.40.33
8,098
8,908(税込)
9日以内出荷
返品不可
42774767M1.7×2.0M1.70.352
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
42774776M1.7×2.5M1.70.352.5
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
42774785M1.7×3.0M1.70.353
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
42774794M1.7×4.0M1.70.354
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
42774821M2.0×3.0M2.00.43
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
42774837M2.0×4.0M2.00.44
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
42774846M2.6×3.0M2.60.453
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
42774855M2.6×4.0M2.60.454
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42774864M2.6×5.0M2.60.455
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
42774873M2.6×6.0M2.60.456
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
42774715M1.4×2.0M1.40.32
取扱い終了
返品不可
42774724M1.4×2.5M1.40.32.5
取扱い終了
返品不可
42774742M1.4×4.0M1.40.34
取扱い終了
42774751M1.7×1.5M1.70.351.5
取扱い終了
返品不可
42774803M2.0×2.0M2.00.42
取扱い終了
返品不可
42774812M2.0×2.5M2.00.42.5
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42774715
2020-08-02
用途: 無くなったたり潰れたりしたときの交換用
サービス業

マイナスのすり割がとても浅く、ドライバーが滑ります。
値段相応でこんなものかと諦めていますが、もう少し小分けだとありがたい。
1000本は多いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2081:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする