(-)すり割り付止めねじ 平先(鉄/亜鉛黒)(小箱)

(-)すり割り付止めねじ 平先(鉄/亜鉛黒)(小箱) - 大阪魂(-)すり割り付止めねじ 平先(鉄/亜鉛黒)(小箱) - 大阪魂
(1件のレビュー)
材質表面処理亜鉛黒先端形状平先穴の形状すりわり内容量1箱(1000個)
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42774952M1.7×2.0M1.70.352
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
42774961M1.7×2.5M1.70.352.5
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
42775013M2.0×2.5M2.00.42.5
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
42775022M2.0×3.0M2.00.43
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
42775056M2.6×3.0M2.60.453
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
42775065M2.6×4.0M2.60.454
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
42775083M2.6×6.0M2.60.456
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
42774907M1.4×1.5M1.40.31.5
取扱い終了
返品不可
42774916M1.4×2.0M1.40.32
取扱い終了
返品不可
42774925M1.4×2.5M1.40.32.5
取扱い終了
42774934M1.4×3.0M1.40.33
取扱い終了
返品不可
42774943M1.4×4.0M1.40.34
取扱い終了
返品不可
42774977M1.7×3.0M1.70.353
取扱い終了
42774986M1.7×4.0M1.70.354
取扱い終了
返品不可
42774995M1.7×5.0M1.70.355
取扱い終了
42775004M2.0×2.0M2.00.42
取扱い終了
返品不可
42775031M2.0×4.0M2.00.44
取扱い終了
返品不可
42775047M2.0×5.0M2.00.45
取扱い終了
返品不可
42775074M2.6×5.0M2.60.455
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42774952
2022-02-09
用途: フィルムカメラのダイヤル固定に使用
製造業

昔々のフィルムカメラ、ニコンFEのシャッタースピードダイヤル固定のイモねじが、分解清掃時に3個中2個砕け(経年劣化か?)こんなねじあるのかな?と探していたんですがモノタロウさんで発見!計ったサイズとぴったり・・・・なんですが1000個とびっくり数量!でもあるだけで嬉しいですから即購入しました。亜鉛黒色でダイヤルにねじ込むと目立たずにステキです!バッチリ。ただ・・・・あと300台以上分が手元に余っている状態に(^^;)願わくば10個で500円くらいで販売してくれれば嬉しいですね。
それでもホントに有り難かったです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1293:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする