曜日別特売

ECO-BSすり割り付止めねじ 平先(黄銅(低カドミ材)/生地)(小箱)

ECO-BSすり割り付止めねじ 平先(黄銅(低カドミ材)/生地)(小箱) - 大阪魂ECO-BSすり割り付止めねじ 平先(黄銅(低カドミ材)/生地)(小箱) - 大阪魂
材質黄銅表面処理生地先端形状平先穴の形状すりわり内容量1箱(500個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42775476M1.4×2.0M1.40.32
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
42775485M1.7×3.0M1.70.353
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2881:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする