曜日別特売

六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(SUS316L)

六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(SUS316L) - 大阪魂六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(SUS316L) - 大阪魂
材質SUS316L種別全ねじ頭部形状六角ねじ山種類ウィット内容量1個
全9種類を絞り込む
ねじの呼び
長さ(mm)
山数
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
山数
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
427851813/8×16W3/81616
429
472(税込)
翌々日出荷
返品不可
427851973/8×20W3/82016
429
472(税込)
翌々日出荷
返品不可
427852063/8×35W3/83516
429
472(税込)
翌々日出荷
返品不可
427852153/8×50W3/85016
469
516(税込)
翌々日出荷
返品不可
427852241/2×20W1/22012
459
505(税込)
翌々日出荷
返品不可
427852331/2×25W1/22512
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
427852421/2×30W1/23012
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
427852511/2×40W1/24012
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
427852671/2×50W1/25012
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2353:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする