日産ネジ
NHセフティソケット(鉄/3価ホワイト)(パック品)
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42792346
M8×20
1パック(4個)
M8
1.25
20
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42792337
M5×8
1パック(7個)
M5
0.8
8
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください