日産ネジ
NHセフティソケット(鉄/クロメート)(パック品)
材質
鉄
表面処理
クロメート
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42792364
M8×20
1パック(4個)
M8
1.25
20
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42792355
M6×15
1パック(6個)
M6
1
15
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください