日産ネジ
NHセフティソケット(鉄/ニッケル)(パック品)
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
長さ(mm)
20
材質
鉄
寸法t(mm)
(最小)2.5
寸法S(mm)
4
表面処理
ニッケル
寸法e(mm)
(最小)4.58
寸法D1(Φmm)
約8.5
寸法T(mm)
約0.7
寸法K(mm)
5
寸法U(mm)
2.7
寸法dk(Φmm)
8.5
内容量
1パック(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42792373
M5×20
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください