日産ネジ
NHセフティソケット(鉄/生地)(パック品)
材質
鉄
表面処理
生地
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42792382
M3×10
1パック(8個)
M3
0.5
10
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42792391
M3×12
1パック(8個)
M3
0.5
12
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42792407
M4×10
1パック(8個)
M4
0.7
10
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42792416
M4×12
1パック(8個)
M4
0.7
12
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42792425
M4×30
1パック(6個)
M4
0.7
30
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42792434
M5×8
1パック(8個)
M5
0.8
8
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42792443
M5×10
1パック(8個)
M5
0.8
10
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42792452
M5×14
1パック(8個)
M5
0.8
14
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42792461
M5×15
1パック(7個)
M5
0.8
15
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42792477
M5×16
1パック(7個)
M5
0.8
16
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42792486
M5×18
1パック(7個)
M5
0.8
18
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42792495
M5×20
1パック(7個)
M5
0.8
20
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42792504
M5×30
1パック(6個)
M5
0.8
30
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42792513
M6×15
1パック(6個)
M6
1
15
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42792522
M6×25
1パック(6個)
M6
1
25
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42792531
M8×25
1パック(4個)
M8
1.25
25
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42792547
M8×30
1パック(4個)
M8
1.25
30
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42792556
M10×25
1パック(3個)
M10
1.5
25
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください