日産ネジ
WAソケットSPタイプ(鉄/ニッケル)(パック品)
材質
鉄
表面処理
ニッケル
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42794342
M3×5
1パック(8個)
M3
0.5
5
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
翌日出荷
返品不可
42794351
M3×15
1パック(11個)
M3
0.5
15
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌日出荷
返品不可
42794367
M4×22
1パック(9個)
M4
0.7
22
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌日出荷
返品不可
42794376
M4×40
1パック(6個)
M4
0.7
40
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌日出荷
返品不可
42794385
M4×50
1パック(5個)
M4
0.7
50
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌日出荷
返品不可
42794394
M6×22
1パック(5個)
M6
1
22
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌日出荷
返品不可
42794403
M6×35
1パック(4個)
M6
1
35
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌日出荷
返品不可
42794412
M8×18
1パック(3個)
M8
1.25
18
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌日出荷
返品不可
42794421
M8×30
1パック(3個)
M8
1.25
30
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
42794437
M8×40
1パック(3個)
M8
1.25
40
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
翌日出荷
返品不可
42794446
M8×45
1パック(2個)
M8
1.25
45
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌日出荷
返品不可
42794455
M8×50
1パック(2個)
M8
1.25
50
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌日出荷
返品不可
42794464
M10×20
1パック(2個)
M10
1.5
20
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌日出荷
返品不可
42794473
M10×25
1パック(2個)
M10
1.5
25
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
翌日出荷
返品不可
42794482
M10×30
1パック(2個)
M10
1.5
30
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
翌日出荷
返品不可
42794491
M12×25
1パック(2個)
M12
1.75
25
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
翌日出荷
返品不可
42794507
M12×30
1パック(2個)
M12
1.75
30
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください