WAソケットSタイプ(鉄/ダクロ)(パック品)

WAソケットSタイプ(鉄/ダクロ)(パック品) - 日産ネジWAソケットSタイプ(鉄/ダクロ)(パック品) - 日産ネジ
ねじの呼びM10ねじピッチ1.5長さ(mm)35材質寸法t(mm)(最大)5寸法S(mm)(呼び)8表面処理ダクロ寸法e(mm)(最小)9.15寸法D1(Φmm)(最大)17.5寸法T(mm)(最小)2.5寸法b(mm)(最小)3.7寸法K(mm)10自由高(mm)(圧力試験後最小)4.2寸法dk(Φmm)16内容量1パック(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42795627M10×35
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
665:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする