日産ネジ
WAソケットSタイプ(鉄/ニッケル)(パック品)
材質
鉄
表面処理
ニッケル
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42795636
M3×16
1パック(12個)
M3
0.5
16
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌日出荷
返品不可
42795645
M3×20
1パック(12個)
M3
0.5
20
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌日出荷
返品不可
42795654
M3×25
1パック(12個)
M3
0.5
25
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌日出荷
返品不可
42795663
M4×25
1パック(9個)
M4
0.7
25
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌日出荷
返品不可
42795672
M4×45
1パック(5個)
M4
0.7
45
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌日出荷
返品不可
42795681
M6×14
1パック(7個)
M6
1
14
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌日出荷
返品不可
42795697
M8×15
1パック(4個)
M8
1.25
15
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42795706
M8×22
1パック(4個)
M8
1.25
22
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌日出荷
返品不可
42795715
M10×25
1パック(3個)
M10
1.5
25
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
翌日出荷
返品不可
42795724
M10×35
1パック(2個)
M10
1.5
35
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください