曜日別特売

ショルダーボルト TSB(鉄/生地)

ショルダーボルト TSB(鉄/生地) - 大阪魂ショルダーボルト TSB(鉄/生地) - 大阪魂ショルダーボルト TSB(鉄/生地) - 大阪魂ショルダーボルト TSB(鉄/生地) - 大阪魂ショルダーボルト TSB(鉄/生地) - 大阪魂ショルダーボルト TSB(鉄/生地) - 大阪魂
(10件のレビュー)
材質タイプTSB表面処理生地頭部形状ショルダーボルトねじ山種類メートル並目
76件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42797781呼び6.5×121パック(2個)M5120.8
569
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
42797797呼び6.5×151パック(2個)M5150.8
569
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
42797806呼び6.5×201パック(2個)M5200.8
569
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
42797815呼び6.5×251パック(2個)M5250.8
569
569
626(税込)
当日出荷
42797824呼び6.5×301パック(2個)M5300.8
569
569
626(税込)
当日出荷
42797833呼び6.5×401パック(2個)M5400.8
569
569
626(税込)
当日出荷
42797842呼び6.5×451パック(2個)M5450.8
479
479
527(税込)
翌々日出荷
返品不可
42797851呼び6.5×501パック(2個)M5500.8
479
479
527(税込)
翌々日出荷
返品不可
42797867呼び6.5×551パック(2個)M5550.8
479
479
527(税込)
翌々日出荷
返品不可
42797876呼び6.5×601パック(2個)M5600.8
479
479
527(税込)
翌々日出荷
返品不可
42797885呼び6.5×651パック(2個)M5650.8
479
479
527(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月27日
42797894呼び8×101パック(2個)M6101.0
479
479
527(税込)
当日出荷
42797903呼び8×251パック(2個)M6251.0
479
479
527(税込)
当日出荷
42797912呼び8×351パック(2個)M6351.0
479
479
527(税込)
当日出荷
42797921呼び8×451パック(2個)M6451.0
479
479
527(税込)
当日出荷
42797937呼び8×501個M6501.0
509
509
560(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月16日
42797946呼び8×651個M6651.0
509
509
560(税込)
当日出荷
42797955呼び8×1001個M61001.0
439
439
483(税込)
当日出荷
42797964呼び10×151個M8151.25
489
489
538(税込)
当日出荷
42797973呼び10×301個M8301.25
489
489
538(税込)
翌々日出荷
返品不可
42797982呼び10×351個M8351.25
489
489
538(税込)
翌々日出荷
返品不可
42797991呼び10×401個M8401.25
489
489
538(税込)
当日出荷
42798007呼び10×501個M8501.25
489
489
538(税込)
当日出荷
42798016呼び10×701個M8701.25
439
439
483(税込)
当日出荷
42798025呼び10×751個M8751.25
439
439
483(税込)
当日出荷
42798034呼び10×801個M8801.25
449
369
アウトレット
406(税込)
当日出荷
残り1点です
42798043呼び13×201個M10201.5
449
449
494(税込)
翌々日出荷
返品不可
42798052呼び13×251個M10251.5
449
449
494(税込)
翌々日出荷
返品不可
42798061呼び13×301個M10301.5
449
449
494(税込)
翌々日出荷
返品不可
42798077呼び13×351個M10351.5
449
449
494(税込)
翌々日出荷
返品不可
42798086呼び13×401個M10401.5
449
449
494(税込)
翌々日出荷
返品不可
42798095呼び13×451個M10451.5
449
449
494(税込)
翌々日出荷
返品不可
42798104呼び13×501個M10501.5
449
149
アウトレット
164(税込)
当日出荷
残り2点です
42798113呼び13×551個M10551.5
449
449
494(税込)
翌々日出荷
返品不可
42798122呼び13×601個M10601.5
449
449
494(税込)
翌々日出荷
返品不可
42798131呼び13×651個M10651.5
449
449
494(税込)
翌々日出荷
返品不可
42798147呼び13×801個M10801.5
589
589
648(税込)
翌々日出荷
返品不可
42798156呼び16×151個M12151.75
839
839
923(税込)
翌々日出荷
返品不可
42798165呼び16×201個M12201.75
839
839
923(税込)
翌々日出荷
返品不可
42798174呼び16×301個M12301.75
589
589
648(税込)
翌々日出荷
返品不可
42798183呼び16×401個M12401.75
589
589
648(税込)
翌々日出荷
返品不可
42798192呼び16×451個M12451.75
589
589
648(税込)
翌々日出荷
返品不可
42798201呼び16×501個M12501.75
589
589
648(税込)
翌々日出荷
返品不可
42798217呼び16×551個M12551.75
589
589
648(税込)
翌々日出荷
返品不可
42798226呼び16×601個M12601.75
589
589
648(税込)
翌々日出荷
返品不可
42798235呼び16×651個M12651.75
589
589
648(税込)
翌々日出荷
返品不可
42798244呼び16×701個M12701.75
589
589
648(税込)
翌々日出荷
返品不可
42798253呼び20×151個M16152
1,398
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
42798262呼び20×201個M16202
1,398
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
42798271呼び20×251個M16252
1,398
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-16
用途: 自動車整備・修理
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車整備時に使用するスナップオン製寝板のキャスター軸として使いました。元のキャスター軸を削り落として、こちらの製品と新品車輪を付けてます。動きが滑らかになり大変満足できました。補修が効くようになったので寝板は一生使えそうです。

対象商品 : 42797921
2024-09-08
用途: テクロック製SM-130の改造で使用

測定物の変更の為、アンビルの改造を行う事となり、その部材の加工材料として購入。
外径の加工精度も規格内で、改造加工後も以前と変わりなく使用可能となりました。

対象商品 : 42798183
2023-07-27
用途: リクライニングのピボットに使用

少し旋盤で経を落としたのですが 思ったより硬くて これなら安心して使えるなと思った

対象商品 : 42797754
2019-06-08
用途: スーツケースのキャスターの軸
サービス業

すごい見た目も、かっこよく、付けたら
バッチリでした。なかなかホームセンターとかには、無かったので、モノタロウさんがあって良かったです^_^

3が参考にしています
対象商品 : 42797727
2019-07-09
用途: 旅行バックのキャスター修理

サムソナイトの、かなり古い旅行バックのキャスターが駄目になり交換の車軸に使いました。ピッタリとはいきませんでしたが、多少の加工をすることでうまく交換修理ができました。既存の商品にすんなりと合う部品はなかなかありませんので、工夫が必要です。

1が参考にしています
対象商品 : 42797991
2019-03-09
用途: 作動部分の保守
建設業・工事業

摩耗が見られたため、交換しました。
モノタロウで探したらこれがみつかりました。
精度等、当方の使用目的には十分なものでした。
満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 42797955
2017-12-03
用途: ダイヤモンドディスク取り付け用軸
教育・研究機関

穴径6mmのダイヤモンドディスクを取り付け、ボルトの頭を落として使用できる様に加工しました。先端ネジの長さが少し短いですが何とか間に合いました。

対象商品 : 42797727
2017-05-22
用途: サムソナイトのキャスター交換
卸売・小売業

М5の穴径でしたのでМ4.5を購入。もしかしてМ5.0のボルトでもいけたと思いました。何せだいぶ使用しているケーの為、穴径が広がっていたかも?

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3666:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする