日産ネジ
極薄NSローヘッド(鉄/クローム)(パック品)
材質
鉄
表面処理
クローム
頭部形状
極薄ローヘッド
寸法K(mm)
1.5
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42800791
M4×8
1パック(4個)
M4
0.7
8
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42800807
M4×16
1パック(3個)
M4
0.7
16
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42800816
M5×10
1パック(4個)
M5
0.8
10
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42800825
M5×12
1パック(3個)
M5
0.8
12
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42800843
M6×10
1パック(3個)
M6
1
10
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42800852
M6×20
1パック(3個)
M6
1
20
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42800861
M8×20
1パック(2個)
M8
1.25
20
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42800834
M6×8
1パック(3個)
M6
1
8
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください