日産ネジ
極薄NSローヘッド(鉄/スズコバルト)(パック品)
材質
鉄
表面処理
スズコバルト
頭部形状
極薄ローヘッド
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42801017
M3×5
1パック(4個)
M3
0.5
5
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42801026
M3×6
1パック(4個)
M3
0.5
6
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42801035
M4×6
1パック(4個)
M4
0.7
6
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42801044
M4×10
1パック(4個)
M4
0.7
10
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42801053
M4×12
1パック(4個)
M4
0.7
12
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42801062
M4×16
1パック(4個)
M4
0.7
16
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42801071
M5×6
1パック(3個)
M5
0.8
6
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42801087
M5×10
1パック(4個)
M5
0.8
10
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42801096
M5×20
1パック(3個)
M5
0.8
20
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42801105
M6×10
1パック(3個)
M6
1
10
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42801114
M6×16
1パック(3個)
M6
1
16
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42801123
M8×20
1パック(2個)
M8
1.25
20
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください