日産ネジ
四角頭付テーパねじプラグ - SH型(鉄/クロメート)(パック品)
材質
鉄
表面処理
クロメート
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42801735
R1/8
1パック(5個)
R1/8
28
16
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42801744
R3/8
1パック(3個)
R3/8
19
22
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください