曜日別特売

六角穴付テーパねじプラグ 沈み(鉄/クロメート)

六角穴付テーパねじプラグ 沈み(鉄/クロメート) - 日産ネジ六角穴付テーパねじプラグ 沈み(鉄/クロメート) - 日産ネジ
ねじの呼びPT1-1/2山数11長さ(mm)20材質寸法t(mm)10寸法E(mm)2表面処理クロメート寸法b(mm)1.1寸法d2(mm)46.324寸法K(mm)2.5二面幅S(mm)22外径d(Φmm)47.803内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42801884PT1"1/2
オープン
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4656:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする