日産ネジ
六角穴付テーパねじプラグ 沈み(鉄/ダクロ)(パック品)
ねじの呼び
PT1/8
山数
28
長さ(mm)
7
材質
鉄
寸法t(mm)
3
寸法E(mm)
1.5
表面処理
ダクロ
寸法b(mm)
0.45
寸法d2(mm)
9.147
寸法K(mm)
1
二面幅S(mm)
5
外径d(Φmm)
9.728
内容量
1パック(6個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42801893
PT1/8
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください