日産ネジ
六角穴付テーパねじプラグ 沈み(鉄/亜鉛黒)(パック品)
ねじの呼び
PT1/4
山数
19
長さ(mm)
9
材質
鉄
寸法t(mm)
4.5
寸法E(mm)
1.5
表面処理
亜鉛黒
寸法b(mm)
0.7
寸法d2(mm)
12.301
寸法K(mm)
1.4
二面幅S(mm)
6
外径d(Φmm)
13.157
内容量
1パック(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42801945
PT1/4
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください