日産ネジ
六角穴付テーパねじプラグ 浮き(鉄/3価ホワイト)
ねじの呼び
PT1-1/4
山数
11
長さ(mm)
22
材質
鉄
寸法a(mm)
12.7
寸法t(mm)
10
寸法E(mm)
2
表面処理
3価ホワイト
寸法d2(mm)
40.431
寸法K(mm)
2.5
二面幅S(mm)
22
外径d(Φmm)
41.911
内容量
1個
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42801963
PT1"1/4
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください